Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 216-2F, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 30 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 216-2F
Rubix :0301-1025072
Fabricant :78233
EAN :7316570206272
ROULEMENT YAR 216-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 216-2F SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Matièreacier (pour roulements)
Cagepolyamide
Alésage80 mm
Vitesse limite2400 rpm
Largeur totale du roulement77,8 mm
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72800 N
Poids2,5 kg
256,50 € HT
/ unité
307,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.