Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP T1025-25G, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :T1025-25G
Rubix :0294-1042229
Fabricant :T1025-25G R
EAN :00747023035977
ROULEMENT PALIER T 1025-25 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1025-25 G RHP


Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériet1000g
Matièreacier trempé de haute qualité
Cageacier
Vitesse limite1000 rpm
Largeur totale du roulement34,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Poids0,17 kg
35,24 HT
/ unité
42,29 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.