Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1025-25G, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1025-25G
Rubix :0294-1019176
Fabricant :1025-25G R
EAN :00747023038763
ROULEMENT PALIER 1025-25 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1025-25 G RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1000g
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur (bagues intérieure et extérieure)
Cageacier
Vitesse limite6250 rpm
Largeur totale du roulement34,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Poids0,17 kg
36,63 HT
/ unité
43,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.