Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC207FG1, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 20 mm

Roulements "Inserts"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUC207FG1
Rubix :0302-1477750
Fabricant :SUC 207 FG1
EAN :3413521907944
ROULEMENT A INSERT SUC207FG1 SENTINEL LUBSOLID INOX - NTN
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A INSERT SUC207FG1 SENTINEL LUBSOLID INOX - NTN


SENTINEL Series: Roulement insert à billes en acier inoxydable, bague extérieure sphérique avec bille anti-rotation, fixation par vis, joints avec renfort métallique, lubrification solide agroalimentaire LUBSOLID® "Full Pack".
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéun joint en caoutchouc
Sériesuc2
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Vitesse limite1 rpm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25600 N
Poids0,44 kg
115,07 € HT
/ unité
138,08 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.