Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC218, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 96 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UC218
Rubix :0255-1301396
Fabricant :0774269670000
EAN :4054364077785


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 96 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC218 FAG
Roulements à billes à insert radiaux UC, bague extérieure sphérique, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 96 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Série | uc |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 90 mm |
| Largeur totale du roulement | 96 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 72000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
| Poids | 4,08 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,21 € HT
/ unité
294,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours