Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GAY17-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GAY17-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003563
Fabricant :0009052080000
EAN :4012802806939
ROULEMENT PALIER GAY 17XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GAY 17XL-NPPB INA


Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegay..-xl-npp-b
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
38,13 € HT
/ unité
45,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.