Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 209-2F/W64, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 209-2F/W64
Rubix :0301-1361036
Fabricant :144155
EAN :07316571656670
ROULEMENT A BILLES YAR 209-2F/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 209-2F/W64 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
371,39 € HT
/ unité
445,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.