Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 205-100-2F/W64, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 34.1 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 205-100-2F/W64
Rubix :0301-1360506
Fabricant :78078
EAN :07316570221541


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34,1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 205-100-2F/W64 SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34,1 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | yar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,46 € HT
/ unité
126,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours