Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :SUC206
Rubix :0302-1377062
Fabricant :SUC.206
EAN :3413529500055
ROULEMENT PALIER SUC206 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER SUC206 SNR


insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille de verrouillage, fixation par vis sans tête, joint avec slinger, graisse alimentaire
insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériesuc200
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Vitesse limite4600 rpm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19400 N
Poids0,31 kg
100,83 € HT
/ unité
121,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.