Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC217D1, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 85.7 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC217D1
Rubix :0281-1088363
EAN :4547359233131
ROULEMENT PALIER UC 217 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur85,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 217 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur85,7 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
267,92 HT
/ unité
321,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.