Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix :0269-1487595
Fabricant :0518022790000
EAN :4054362377832
ROULEMENT PALIER GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA INA


Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-FA107-VA

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-krr-b-fa107-va
Vitesse limite770 rpm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Poids0,46 kg
190,73 HT
/ unité
228,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.