Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 209-110-2F, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 41.275 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 209-110-2F
Rubix :0301-1025049
Fabricant :30243
EAN :7316576617164
ROULEMENT YAR 209-110-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 209-110-2F SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Cagepolyamide
Alésage41,275 mm
Vitesse limite4300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
66,62 € HT
/ unité
79,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.