Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR US208G1N, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 34 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :US208G1N
Rubix :0302-1377433
Fabricant :US208G1N
EAN :3413520679682
ROULEMENT PALIER US208G1N SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER US208G1N SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieus200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
33,17 € HT
/ unité
39,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.