Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC320D1, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 108 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UC320D1
Rubix :0281-1088652
EAN :4547359233865




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 108 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 320 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,43 € HT
/ unité
946,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours