Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA AY30-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :AY30-XL-NPP-B
Rubix :0269-1008908
Fabricant :0038073550000
EAN :4012802821956
ROULEMENT PALIER AY 30XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER AY 30XL-NPPB INA


Radial insert ball bearings AY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur AY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieay..-xl-npp-b
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
54,06 € HT
/ unité
64,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.