Roulement à rotules sur billes SKF 1209 EKTN9/W64, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1209 EKTN9/W64
Rubix :0301-1360973
Fabricant :79107
EAN :07316571129600
RLT A BILLES 1209 K LUB SOLIDE CAGE PA 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1209 K LUB SOLIDE CAGE PA 45X85X19


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12e..k
Cagepolyamide
Vitesse de référence17000 rpm
316,36 € HT
/ unité
379,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.