Roulement à rotules sur billes NSK 1201J, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1201J
Rubix :0294-1014351
Fabricant :1201J N
EAN :0029176026973
RLT A BILLES 1201 CAGE ACIER 12X32X10

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1201 CAGE ACIER 12X32X10


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
34,21 € HT
/ unité
41,05 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.