Roulement à rotules sur billes SKF 1204 ETN9/C3W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1204 ETN9/C3W64
Rubix :0301-1360785
Fabricant :102988
EAN :07316571256313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1204 C3 LUB SOLIDE CAGE PA 20X47X14
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 32000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,33 € HT
/ unité
299,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours