Roulement à rotules sur billes NSK 1314JC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1314JC3
Rubix :0294-1155105
EAN :00029176522758
RLT A BILLES 1314 C3 CAGE ACIER 70X150X35

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1314 C3 CAGE ACIER 70X150X35


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
233,89 HT
/ unité
280,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.