Roulement à rotules sur billes NSK 2206ETNC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
NSK Roulements à rotule sur rouleaux 22
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2206ETNC3
Rubix :0294-1155157
Fabricant :2206ETNC3 N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2206 C3 CAGE PA 30X62X20
Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,62 € HT
/ unité
60,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours