Roulement à rotules sur billes SNR 2202EEG15, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :2202EEG15
Rubix :0302-1002289
Fabricant :2202.EE.G15
EAN :3413520079796




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2202 ETANCHE CAGE PA 15X35X14
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,04 € HT
/ unité
39,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h