Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC213, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 28 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC213
Rubix :0255-1416724
Fabricant :0767500430000
EAN :4047643053099
ROULEMENT PALIER UC213 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC213 FAG


Roulements à billes à insert radiaux UC, bague extérieure sphérique, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cageplastique
Alésage65 mm
Vitesse limite2090 rpm
Largeur totale du roulement65,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Poids1,72 kg
82,15 HT
/ unité
98,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.