Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1117-16, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 16 mm | Largeur : 12 mm

Insert de palier autolubrifiant

Voir les informations techniques

Références

RHP :1117-16
Rubix :0294-1019426
Fabricant :1117-16 R
EAN :00747023041343
ROULEMENT PALIER 1117-16 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1117-16 RHP


Les unités RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube et Molded-Oil comprennent deux composants de base, l'insert et le logement. Chaque unité est constituée d'un roulement à une rangée de billes étanche avec un diamètre extérieur sphérique et une bague intérieure élargie, monté dans un palier à semelle ou un logement à brides. L'ajustement sphérique permet de compenser le désalignement initial. Les roulements autolubrifiants sont disponibles avec une gamme de méthodes de verrouillage pour un montage serré de l'arbre. Cette caractéristique, associée à une gamme complète de joints d'étanchéité pour tous les environnements, fait de nos unités un produit très polyvalent.
Insert Self-Lube® pour le montage dans la large gamme de logements disponibles, fixation à l'arbre par vis sans tête, version en pouces

Points forts

-Cage métallique haute résistance rivetée en deux parties, en acier ou en acier inoxydable
La portée sphérique permet un désalignement initial lors du montage
La capacité de relubrification est standard pour les roulements autolubrifiants. Les options à huile moulée ne nécessitent pas de relubrification
Les chemins de roulement superfinis assurent un fonctionnement silencieux et efficace
Le protecteur assure une protection et une sécurité accrues des roulements. Disponibles en acier pour les unités autolubrifiantes ou en plastique pour les unités lubrifiantes à l'argent
Acier trempé de haute qualité utilisé pour les bagues intérieures et extérieures
Carter en fonte de haute qualité avec une conception rigide en une seule pièce. Également disponible en thermoplastique de haute qualité ou en acier inoxydable moulé
Un joint à simple lèvre éprouvé est fourni, des joints à triple lèvre et des flasques sont également disponibles
Également disponibles en standard : blocage de l'arbre par vis de blocage, collier excentrique et blocage du manchon conique
Des inserts HLT sont disponibles et conçus pour fonctionner de manière fiable à des températures extrêmes
La gamme d'unités montées de NSK comprend : Blocs paliers, Life-Lube, Silver-Lube, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1100
Matièreacier à roulements de haute qualité (acier trempé à cœur)
Cageacier
Vitesse limite7000 rpm
Largeur totale du roulement27,38 mm
Charge statique de base, radiale - C0r4800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
Poids0,09 kg
30,92 € HT
/ unité
37,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.