Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN ASS207D1N, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :ASS207D1N
Rubix :0281-1088325
EAN :4547359021011
ROULEMENT PALIER ASS 207 D1N NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER ASS 207 D1N NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieass200
Matièreacier
Cageacier
50,46 € HT
/ unité
60,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.