Roulement à aiguilles INA HK1212-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1212-B
Rubix :0269-1004139
Fabricant :0000591960000
EAN :4012801026864
DOUILLE AIGUILLES HK1212 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1212 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence13800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
6,41 € HT
/ unité
7,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h