Roulement à aiguilles INA NKI60/25-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI60/25-XL
Rubix :0269-1005594
Fabricant :0507624780000
EAN :4047643204248
ROULEMENT AIGUILLES NKI 60/25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 60/25-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur25 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence4300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r89000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
129,43 € HT
/ unité
155,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h