Roulement à aiguilles INA NKS22-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NKS22
INA :NKS22-XL
Rubix :0269-1005667
Fabricant :0507698390000
EAN :4054369255706
ROULEMENT AIGUILLES NKS 22 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 22 QMC 1 INA


Needle roller bearings NKS, heavy series
Roulements à aiguilles NKS, série lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Sérienks..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r28000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
93,66 € HT
/ unité
112,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours