Roulement à aiguilles INA HK3012-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK3012-B
Rubix :0269-1004190
Fabricant :0010325930000
EAN :4026677167316
DOUILLE AIGUILLES HK3012 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK3012 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Vitesse de référence6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
9,67 € HT
/ unité
11,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h