Roulement à aiguilles INA RNA6913-ZW-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA6913-ZW-XL
Rubix :0269-1006932
Fabricant :0507437400000
EAN :4012802266436
ROULEMENT AIGUIL. RNA6913-ZW-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur72 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA6913-ZW-XL INA


Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Roulement à aiguilles RNA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur72 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur45 mm
Sérierna69..-zw-xl
Vitesse de référence3400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r198000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr108000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
223,38 € HT
/ unité
268,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours