Roulement à aiguilles INA NA6915-ZW-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA6915-ZW-XL
Rubix :0269-1005330
Fabricant :0507442750000
EAN :4012802702859
ROULEMENT AIGUIL. NA6915 ZWXL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6915 ZWXL INA


Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur54 mm
Sériena69..-zw-xl
Vitesse de référence3200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r275000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr147000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
372,63 HT
/ unité
447,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h