Références
INA :RNAO15X23X13
Rubix :0269-1006945
Fabricant :0001440530000
EAN :4012802716924


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO15X23X13 INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | rnao |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,44 € HT
/ unité
42,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours