Références
INA :RNA49/22-XL
Rubix :0269-1008377
Fabricant :0506645300000
EAN :4012802197471


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA49/22-XL QMC 1 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,01 € HT
/ unité
48,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h