Roulement à aiguilles INA HK0408-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK0408-B
Rubix :0269-1004121
Fabricant :0011980250000
EAN :4012801260053
DOUILLE AIGUILLES HK0408 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0408 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur8 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence38500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1310 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1780 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
5,75 € HT
/ unité
6,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h