Références
SKF :RNA 4924
Rubix :0301-1359355
Fabricant :21336
EAN :7316577115812


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4924 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Série | rna |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 405 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 176 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,51 € HT
/ unité
591,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours