Roulement à aiguilles INA NA4926-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4926-XL
Rubix :0269-1302271
Fabricant :0506616800000
EAN :4047643205412
ROULEMENT AIGUIL. NA4926XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4926XL INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur50 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence2080 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r470000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr229000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
670,83 € HT
/ unité
805,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours