Roulement à aiguilles INA NA69/32-ZW-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA69/32-ZW-XL
Rubix :0269-1005338
Fabricant :0507443560000
EAN :4012802733129
ROULEMENT AIGUIL. NA69/32 ZWXL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA69/32 ZWXL INA


Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur36 mm
Sériena69..-zw-xl
Vitesse de référence6500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r82000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
111,02 € HT
/ unité
133,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours