Roulement à aiguilles INA RNA6909-ZW-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA6909-ZW-XL
Rubix :0269-1006928
Fabricant :0507436000000
EAN :4054369081886
ROULEMENT AIGUIL. RNA6909-ZW-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur52 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA6909-ZW-XL INA


Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Roulement à aiguilles RNA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur52 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur40 mm
Sérierna69..-zw-xl
Vitesse de référence4600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r127000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr79000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
113,05 € HT
/ unité
135,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours