Roulement à aiguilles SKF NKI 70/35

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKI 70/35
Rubix :0301-1356484
Fabricant :14314
EAN :7316577122315
ROULEMENT A AIGUILLES NKI 70/35 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 70/35 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur35 mm
Sérienki
Cageacier
Vitesse de référence5000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r190 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76,5 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
184,43 € HT
/ unité
221,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours