Rotules lisses INA GE30-HO-2RS, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE30-HO-2RS
Rubix :0269-1003659
Fabricant :0066481260000
EAN :4012802530339
ROTULE GE 30 HO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 30 HO 2RS INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, étanche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur30 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr70400 N
73,39 € HT
/ unité
88,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.