Rotules lisses SKF GEZ 100 ES, Diamètre extérieur : 41.275 mm | Largeur : 22.225 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEZ 100 ES
Rubix :0301-1152798
Fabricant :7073
EAN :7316576608421


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 41,275 mm |
| Largeur | 22,225 mm |
Détails articles : ROTULE GEZ 100 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 41,275 mm |
| Largeur | 22,225 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 € HT
/ unité
69,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours