Rotules lisses INA GE25-PW, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE25-PW
Rubix :0269-1302464
Fabricant :0066500660000
EAN :4012802531633


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROTULE GE25-PW INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 84800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,43 € HT
/ unité
145,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h