Rotules lisses INA GE220-UK-2RS-B, Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 135 mm | Diamètre intérieur : 220 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE220-UK-2RS-B
Rubix :0269-1008333
Fabricant :0066509450000
EAN :4012802532319


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 135 mm |
Détails articles : ROTULE GE 220 UK 2RS-B INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche
Points forts
Il supporte de préférence des charges radiales.
Applications
Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6600000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 772,08 € HT
/ unité
6 926,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours