Rotules lisses SKF GE 220 TXA-2RS, Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 135 mm | Diamètre intérieur : 220 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 220 TXA-2RS
Rubix :0301-1357982
Fabricant :169328
EAN :7316571893860


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 135 mm |
Détails articles : ROTULE GE 220 TXA-2RS SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/tissu de PTFE et les rotules ne nécessitent aucune maintenance. À l'exception de celles portant le suffixe de désignation TXGR, elles sont munies des deux côtés d’un joint frottant à double lèvre (-2RS) ou d'un joint frottant haute résistance à triple lèvre (-2LS). Celles portant le suffixe de désignation TXGR, TXG3E ou TXG3A sont en acier inoxydable.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Matière | acier pour roulements+tx liner |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10800000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 430,42 € HT
/ unité
7 716,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours