Rotules lisses INA GE15-DO, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE15-DO
Rubix :0269-1003601
Fabricant :0066479790000
EAN :4012802529784
ROTULE GE 15 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 15 DO INA


Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte Haute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur12 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr22600 N
24,82 € HT
/ unité
29,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.