Rotules lisses INA GE120-AW-A, Diamètre extérieur : 230 mm | Largeur : 64 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE120-AW-A
Rubix :0269-1003587
Fabricant :0066521070000
EAN :4012802532845


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 64 mm |
Détails articles : ROTULE GE 120 AW-A INA
Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 13 kg |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 6220000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 3730000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 642,91 € HT
/ unité
3 171,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours