Rotules lisses SKF GEZ 112 ES, Diamètre extérieur : 71.4 mm | Largeur : 38.8 mm | Diamètre intérieur : 44 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEZ 112 ES
Rubix :0301-1356348
Fabricant :7085
EAN :7316576612275
ROTULE GEZ 112 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur44 mm
Diamètre extérieur71,4 mm
Largeur38,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEZ 112 ES SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur44 mm
Diamètre extérieur71,4 mm
Largeur38,8 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr170000 N
135,47 € HT
/ unité
162,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.