Rotules lisses INA GE70-LO, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 70 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE70-LO
Rubix :0269-1266399
Fabricant :0066534050000
EAN :4012802533934


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 70 mm |
Détails articles : ROTULE GE 70 LO INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 407000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,48 € HT
/ unité
779,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours