Rotules lisses INA GE180-UK-2RS-B, Diamètre extérieur : 260 mm | Largeur : 105 mm | Diamètre intérieur : 180 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE180-UK-2RS-B
Rubix :0269-1003618
Fabricant :0066508560000
EAN :4012802532210


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 105 mm |
Détails articles : ROTULE GE 180 UK 2RS-B INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche
Points forts
Il supporte de préférence des charges radiales.
Applications
Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4320000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 518,55 € HT
/ unité
3 022,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours