Rotules lisses SKF GE 70 ES-2LS, Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 49 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 70 ES-2LS
Rubix :0301-1275197
Fabricant :160337
EAN :7316571782379
ROTULE GE 70 ES 2LS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 70 ES 2LS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur49 mm
Matièreacier à roulements
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr315000 N
212,93 € HT
/ unité
255,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.