Roulement à rotules sur billes SNR 2207EEG15, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :2207EEG15
Rubix :0302-1002294
EAN :3413520080389




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2207 ETANCHE CAGE PA 35X72X23
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,17 € HT
/ unité
90,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h